Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wir bitten, den Rasen nicht zu betreten Hinweisschild, Alu, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wir bitten, den Rasen nicht zu betreten Hinweisschild, Alu, 30x20 cm
Wir bitten, den Rasen nicht zu betreten Hinweisschild, Alu, 30x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5452
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5452
EAN/GTIN:
     4044589016225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Wir bitten, den Rasen nicht zu betreten
Wir bitten, den Rasen nicht zu betreten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grünanlagenschild, Schilder für öffentliche Anlagen, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.