Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Reiter verboten Verkehrsschild/Betriebs- und Privatkennzeichnung, Alu, 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Reiter verboten Verkehrsschild/Betriebs- und Privatkennzeichnung, Alu, 20 cm
Für Reiter verboten Verkehrsschild/Betriebs- und Privatkennzeichnung, Alu, 20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5657
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5657
EAN/GTIN:
     4044589056122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
258 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Pferde
Verkehrsschild Für Reiter verboten VZ: 258
SafetyMarking® Verkehrsschild Für Reiter verboten VZ: 258

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr

Bedeutung:

Hier herrscht Reitverbot - alle anderen dürfen hier entlangfahren. Das Zeichen gilt nicht für Kutschen.

Handlungsempfehlung:

Das hineinreiten mit Pferden ist untersagt - Pferde dürfen hier nur geführt werden. Zusatzschilder müssen beachtet werden.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Verbot für Reiter
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Verbot für Reiter, 258 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5658
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.