Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auf dem Werksgelände gilt die StVO Verkehrsschild, Alu geprägt, Gr. 60x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auf dem Werksgelände gilt die StVO Verkehrsschild, Alu geprägt, Gr. 60x40 cm
Auf dem Werksgelände gilt die StVO Verkehrsschild, Alu geprägt, Gr. 60x40 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5697
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5697
EAN/GTIN:
     4044589017482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
verkehrsschilder für die betriebske...
Verkehrsschild Auf dem Werksgelände gilt die StVO 10 km/h
SafetyMarking® Verkehrsschild Auf dem Werksgelände gilt die StVO 10 km/h

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Text:
Auf dem Werksgelände gilt die StVO
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5698
ab € 55,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.