Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgase gefährden die Gesundheit Hinweisschild, Alu, 40x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgase gefährden die Gesundheit Hinweisschild, Alu, 40x25 cm
Abgase gefährden die Gesundheit Hinweisschild, Alu, 40x25 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5753
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5753
EAN/GTIN:
     4044589017543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgase gefährden die Gesundheit...
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen Abgase gefährden die Gesundheit
Abgase gefährden die Gesundheit. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt!


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5752
ab € 5,04*
Ähnlich
Wolk
41.5753
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.