Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betreten verboten Lebensgefahr Zuwiderhandlungen Hinweisschild, Alu, 60x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betreten verboten Lebensgefahr Zuwiderhandlungen Hinweisschild, Alu, 60x40 cm
Betreten verboten Lebensgefahr Zuwiderhandlungen Hinweisschild, Alu, 60x40 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5815
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5815
EAN/GTIN:
     4044589017857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Betreten verboten Lebensgefahr Zuwiderhandlungen
Betreten verboten - Lebensgefahr Zuwiderhandlungen werden bestraft


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe 60,00 cm x 40,00 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.