Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauberkeit+Ordnung = Sicherheit Hinweisschild Betriebskennzeichnung,Alu, 40x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauberkeit+Ordnung = Sicherheit Hinweisschild Betriebskennzeichnung,Alu, 40x60cm
Sauberkeit+Ordnung = Sicherheit Hinweisschild Betriebskennzeichnung,Alu, 40x60cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5826
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5826
EAN/GTIN:
     4044589017963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Sauberkeit + Ordnung = Sicherheit
Sauberkeit + Ordnung = Sicherheit


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.