Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Individuell gefertigtes Aluminiumschild geprägt rund, Durchmesser: 20,0 cm Version: 01 - Grund weiß, Text und Rand schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Individuell gefertigtes Aluminiumschild geprägt rund, Durchmesser: 20,0 cm Version: 01 - Grund weiß, Text und Rand schwarz
Individuell gefertigtes Aluminiumschild geprägt rund, Durchmesser: 20,0 cm Version: 01 - Grund weiß, Text und Rand schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-110.S1150.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.S1150.01
EAN/GTIN:
     4044589509628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder alu
Individuell gefertigtes Aluminiumschild geprägt rund mit Text nach Wahl, max. 2 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen

Ausgewählte Version: 01 - Grund weiß, Text und Rand schwarz

Aluminiumschild mit Wunschtext

Gestalten Sie Ihr individuelles Schild mit Text nach Wahl. Sie können in der nebenstehenden Liste verschiedene Größen auswählen.

  • extrem witterungsbeständig
  • sehr gut für den Außeneinsatz geeignet
  • durch die Einbrennlackierung besonders kratz- und über viele Jahre UV-beständig
  • Schriftart ähnl. DIN 1451
  • erhaben geprägt

Wählen Sie verschiedenen Formen wie Dreiecks-, Rechteck- oder Kreisform aus. Alle Aluminiumschilder haben zur Vermeidung von Verletzungen abgerundete Ecken.

Ihren Wunschtext tragen Sie bitte in die nebenstehenden Textfelder ein. Bitte beachten Sie, dass abhängig von der ausgewählten Größe die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Zeichen/Zeile beschränkt sind.


  • Version: 01 - Grund weiß, Text und Rand schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
20
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Individuelle Schilder
Farbe:
weiß/schwarz
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rund
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Individuell gefertigtes Aluminiumschild geprägt rund, Durchmesser: 20, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.