Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsstreifen rot/langnachleuchtend,rechtsw.,selbstklebend, 100x6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnmarkierungsstreifen rot/langnachleuchtend,rechtsw.,selbstklebend, 100x6 cm
Warnmarkierungsstreifen rot/langnachleuchtend,rechtsw.,selbstklebend, 100x6 cm
Warnmarkierungsstreifen rot/langnachleuchtend,rechtsw.,selbstklebend, 100x6 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.7385
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7385
EAN/GTIN:
     4044589054890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnmarkierungsstreifen
SafetyMarking - Warnmarkierungsstreifen rechtsweisend, rot/langnachleuchtend
Warnmarkierungsstreifen

langnachleuchtend/schwarz, selbstklebend


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxL): 6,0 x 100,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungsband
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Farbe:
rot/weiß
Ausführung:
rechtsweisend
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
6,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SafetyMarking Warnmarkierungsstreifen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.7386
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.