Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandmarkierungspfeil,grün,langnachleuchtend,selbstklebend,Alu,Safety Marking,17,5x11cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wandmarkierungspfeil,grün,langnachleuchtend,selbstklebend,Alu,Safety Marking,17,5x11cm
Wandmarkierungspfeil,grün,langnachleuchtend,selbstklebend,Alu,Safety Marking,17,5x11cm
Artikel-Nr.:
     158H-150.7476
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7476
EAN/GTIN:
     4044589054784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Wandmarkierungspfeil Ausführung: rechteckig mit Richtungspfeil
Wandmarkierungspfeil Ausführung: rechteckig mit Richtungspfeil

  • selbstklebend
  • grün / langnachleuchtend
  • mit oder ohne rutschhemmender Oberfläche
  • hohe Endhaftung

1 VE = 10 Stück, Preis per VE


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 17,5 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Richtungspfeil gerade
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
17,5 cm
Höhe:
11,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
17,5 × 11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandmarkierungspfeil, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,27*
€ 52,10*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,32*
€ 52,10*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 56,28*
€ 78,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,98*
€ 58,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.