Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Artikel-Nr.:
     C158H-150.7490
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7490
EAN/GTIN:
     4044589409089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
bodenmarkierung zur fluchtwegkennze...
Treppenwinkel - langnachleuchtend neutral
Treppenwinkel mit Richtungspfeil

90° Grad gewinkelt, selbstklebend


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxHxT): 3,0 x 4,2 x 18,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Treppenwinkel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
3,0 cm
Höhe:
4,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
3,0 × 4,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3, 0 x 4, 2 x 18, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.