Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, langnachleuchtend, Winkelschild, Hausalarm, Größe: 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, langnachleuchtend, Winkelschild, Hausalarm, Größe: 15 x 15 cm
Hinweisschild, langnachleuchtend, Winkelschild, Hausalarm, Größe: 15 x 15 cm
Hinweisschild, langnachleuchtend, Winkelschild, Hausalarm, Größe: 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A5205
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5205
EAN/GTIN:
     4044589427335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Hinweisschild - Winkel - langnachleuchtend Hausalarm
Hausalarm Winkel- und Fahnenschild


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxHxT): 25,5 x 15,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Winkelschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Hausalarm
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.