Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenwinkel langnachleuchtend, selbstklebend, Alu, Safety Marking, 5x3,80x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenwinkel langnachleuchtend, selbstklebend, Alu, Safety Marking, 5x3,80x20cm
Treppenwinkel langnachleuchtend, selbstklebend, Alu, Safety Marking, 5x3,80x20cm
Treppenwinkel langnachleuchtend, selbstklebend, Alu, Safety Marking, 5x3,80x20cm
Treppenwinkel langnachleuchtend, selbstklebend, Alu, Safety Marking, 5x3,80x20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-170.7490
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7490
EAN/GTIN:
     4044589127228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
bodenmarkierung zur fluchtwegkennze...
Treppenwinkel langnachleuchtend, 90° gewinkelt
Treppenwinkel

  • langnacheuchtend,
  • 90° gewinkelt.
  • selbstklebend

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (BxHxT): 5,0 x 3,8 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Treppenwinkel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Ausrichtung:
neutral
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
5,0 cm
Höhe:
3,8 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Treppenwinkel, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.