Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Bodenmarkierung rechter Fußabdruck,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 21,00x8,50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-170.7654
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     17.7654
EAN/GTIN:
     4044589117632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden Leitmarkierung
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Piktogramm zur Bodenmarkierung
bodenmarkierung zur fluchtwegkennze...
Bodenmarkierung Fußabdruck, langnachleuchtend
Fußabdruck

  • langnachleuchtend
  • mit Anti-Rutsch-Effekt
  • selbstklebend

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 300 Aluminium
  • Größe (BxL): 10,0 x 20,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 300
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Fussabdruck
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
300 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
10,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, DIN 67510-1 - Klasse D, wolk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
17.7655
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.