Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Warnung vor optischer Strahlung W027 Warnschild
>
Artikel
Warnung vor optischer Strahlung Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.1078
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.1078
EAN/GTIN:
4044589117991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnung vor optischer Strahlung W02...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
Warnschild Warnung vor optischer Strahlung DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027
Warnung vor optischer Strahlung
Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W027
Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
W09 - W09
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor optischer Strahlung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnschild
,
DIN EN ISO 7010 W027
,
ASR A1.3 W027
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, Seitenlänge: 10,0 cm
Wolk
39.1078
ab € 0,92*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, Seitenlänge: 20,0 cm
Wolk
39.1079
ab € 2,42*
Ähnlich
Protect Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, Seitenlänge: 5,0 cm
Wolk
39.1173
ab € 0,60*
Ähnlich
Warnung vor optischer Strahlung Warnschild auf Bogen,Folienetik, gestanzt,2,50cm DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027
Wolk
30.1077
ab € 7,09*
Ähnlich
Warnung vor optischer Strahlung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN EN ISO 7010 W027 ASR A1.3 W027
Wolk
21.1079
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen