Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr Warnschild , selbstkl. Folie ,5,20x1,80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochspannung Lebensgefahr Warnschild , selbstkl. Folie ,5,20x1,80cm
Hochspannung Lebensgefahr Warnschild , selbstkl. Folie ,5,20x1,80cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1297
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1297
EAN/GTIN:
     4044589025586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
hochspannung lebensgefahr
Warn-Zusatzschild Hochspannung Lebensgefahr
Zusatzschild Hochspannung Lebensgefahr


  • Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
  • Größe (BxH): 5,2 x 1,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
1,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1300
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
21.1298
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.