Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitte in der Grippezeit auf das Händeschütteln verzichten!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitte in der Grippezeit auf das Händeschütteln verzichten!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm
Bitte in der Grippezeit auf das Händeschütteln verzichten!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm
Bitte in der Grippezeit auf das Händeschütteln verzichten!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1456
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1456
EAN/GTIN:
     4044589444752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Händeschütteln vermei...
Händeschütteln vermeiden Hinweissch...
Gebots-Kombischild Bitte in der Grippezeit auf das Händeschütteln verzichten!
Bitte verzichten Sie in der Grippezeit auf das Händeschütteln!

Bitte verzichten Sie in der Grippezeit auf das Händeschütteln!

 

Krank durch Höflichkeit.

So könnte man die Erkrankung durch das Händeschütteln beschreiben.

 

EHEC hat gezeigt, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung schwerwiegende Folgen haben kann. Salmonellen, Noro-, Grippe- oder Adenoviren... Ein möglicher Übertragungsweg sind die Hände.


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 21,0 x 23,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Breite:
21,0 cm
Höhe:
23,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
45.1456
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.