Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händeschütteln vermeiden, Krank durch Höflichkeit …Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Händeschütteln vermeiden, Krank durch Höflichkeit …Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Händeschütteln vermeiden, Krank durch Höflichkeit …Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Händeschütteln vermeiden, Krank durch Höflichkeit …Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1998
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1998
EAN/GTIN:
     4044589428066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Hygiene-Aushang zur Ansteckungsvermeidung - Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig …
Händeschütteln vermeiden!

 

Text:

Wir sind nicht unhöflich, wir sind umsichtig,

Wir verzichten auf das Händeschütteln und schenken Ihnen ein Lächeln.

 

Krank durch Höflichkeit.

So könnte man die Erkrankung durch das Händeschütteln beschreiben.

EHEC hat gezeigt, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung schwerwiegende Folgen haben kann.

Salmonellen, Noro-, Grippe- oder Adenoviren... Ein möglicher Übertragungsweg sind die Hände.

Handhygiene hilft, doch wer wäscht sich nach jedem Händeschütteln die Hände?

Oder benutzt desinfizierende Tücher? Deshalb Händeschütteln vremeiden.


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hygieneaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.