Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe, Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2218
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2218
EAN/GTIN:
     4044589405456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgut-etiketten flammable liqui...
SafetyMarking Gefahrzettel nach ADR Klasse 3, Entzündbare flüssige Stoffe
Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrzettel nach GGVSE/ADR, RID, ADNR (Straßen- und Bahnverkehr), IMDG (Seefahrt) und IATA (Luftfahrt).

  • nach GGVSE/ADR, RID, ADNR, IMDG und IATA
  • Material: Weich-PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 25,0 x 25,0 cm

Bedeutung:

Die Gefahrenstoffklasse 3 kennzeichnet Stoffe die einen Flammpunkt von höchstens 60°C besitzen und die bei 20 °C und 1013 mbar flüssig sind, bei 50 °C maximal 3 bar Dampfdruck haben, bei 20 °C und 1013 mbar nicht vollständig gasförmig sind. Außerdem sind alle entzündbaren Stoffe im liquidem oder geschmolzenem solidem Zustand mit einem Flammpunkt über 60 °C, welche auf oder über ihrem Flammpunkt erwärmt sind, der Klasse 3 zuzuordnen. Zum Beispiel diverse Alkohole oder Benzin.

Hinweis:

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.

Die Gefahrzettel mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA / ICAO).


  • Größe (BxH): 25,0 x 25,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.2219
ab € 25,04*
Ähnlich
Wolk
21.2219
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
43.2218
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
36.2218
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.