Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkennzeichnung CONTAINS CRYOGENIC LIQUID, selbstkl. Folie ,7,40x10,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgutkennzeichnung CONTAINS CRYOGENIC LIQUID, selbstkl. Folie ,7,40x10,50cm
Gefahrgutkennzeichnung CONTAINS CRYOGENIC LIQUID, selbstkl. Folie ,7,40x10,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2255
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2255
EAN/GTIN:
     4044589122766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Tiefgekühlte Flü...
gefahrgutetiketten tiefgekühlte flü...
SafetyMarking Gefahrgutaufkleber CONTAINS CRYOGENIC LIQUID
CONTAINS CRYOGENIC LIQUID


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 7,4 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutkennzeichnung, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.