Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN 3480, Größe (BxH): 30,0 x 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UN 3480, Größe (BxH): 30,0 x 11,5 cm
UN 3480, Größe (BxH): 30,0 x 11,5 cm
UN 3480, Größe (BxH): 30,0 x 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2310
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2310
EAN/GTIN:
     4044589463531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
SafetyMarking Gefahrgutaufkleber UN 3480
SafeytMarking® Gefahrgutaufkleber UN 3480

Der SafeytMarking® Gefahrgutaufkleber UN 3480 kennzeichnet Lithium Batterien nach GGVSE/ADR.

  • nach GGVSE/ADR
  • Material: PVC
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße (BxH): 30,0 x 11,5 cm

  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 11,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrgutaufkleber
Produktkategorie:
Verpackungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
11,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-aufkleber un 3480, gefahrgut-aufkleber un, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2311
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.