Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkausweis-Vignette, blau mit Freifeld zur Selbstbeschr. selbstkl. Folie ,6x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkausweis-Vignette, blau mit Freifeld zur Selbstbeschr. selbstkl. Folie ,6x6cm
Parkausweis-Vignette, blau mit Freifeld zur Selbstbeschr. selbstkl. Folie ,6x6cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3000
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3000
EAN/GTIN:
     4044589030061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis-Vignette zur Innenverklebung an Windschutzscheiben Text: Parkausweis Farbe: blau/weiß,
Parkausweis-Vignette eckig Text: Parkausweis Farbe: blau/weiß

Die Vignetten werden nach dem Beschriften von innen an die Scheibe geklebt.


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 6,0 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
6,0 cm
Höhe:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkausweis-Vignette, blau, wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.