Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkausweis-Vignette, blau mit Freifeld zur Selbstbeschr,selbstkl. Folie ,6,50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkausweis-Vignette, blau mit Freifeld zur Selbstbeschr,selbstkl. Folie ,6,50cm
Parkausweis-Vignette, blau mit Freifeld zur Selbstbeschr,selbstkl. Folie ,6,50cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3003
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3003
EAN/GTIN:
     4044589030092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Parkausweis-Vignette zur Innenverklebung an Windschutzscheiben Text: Parkausweis Farbe: blau/weiß
Parkausweis-Vignette rund Text: Parkausweis Farbe: blau/weiß

Die Vignetten werden nach dem Beschriften von innen an die Scheibe geklebt.


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 6,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
6,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Parkausweis-Vignette, blau, wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.