Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild, Etiketten auf Bogen DIN2403, 7,5x1,6cm DIN 2403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild, Etiketten auf Bogen DIN2403, 7,5x1,6cm DIN 2403
Rohrleitungskennzeichnung/Pfeilschild, Etiketten auf Bogen DIN2403, 7,5x1,6cm DIN 2403
Artikel-Nr.:
     C158H-210.3315
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.3315
EAN/GTIN:
     4044589440341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung für Durchflussstoffgruppen 4, 5, 8, 9 DIN 2403
Pfeilschild - Rohrleitungskennzeichnung für Durchflussstoffgruppen 4, 5, 8, 9

Etiketten für die Durchflussstoffgruppen 4, 5, 8 + 9 nach DIN 2403:2007-05 mit individuellen Texten. Lieferform: Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt (3 Größen). Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden. Sie betimmen die Gruppenfarbe, Text und Menge. Wir produzieren innerhalb 5 – 10 Arbeitstagen.


  • Material: Folienetiketten, selbstklebend,auf Bogen angestanzt
  • DIN/NORM: DIN 2403
  • Größe (BxH): 7,5 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Fließrichtungspfeil
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
Pfeil
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
nach Wahl
Lieferform:
Einzeletikett
Nutzen:
1
Gruppe:
nach Wahl
Material:
PVC
Breite:
7,5 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
7,5 × 1,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Textiletiketten, haft etiketten, Rohrleitungskennzeichnung / Pfeilschild auf Bogen, DIN 2403, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.3316
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
21.3317
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.