Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Es wird höflich gebeten, Hinweisschild Gewerbe/Privat, selbstkl. Folie ,20x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Es wird höflich gebeten, Hinweisschild Gewerbe/Privat, selbstkl. Folie ,20x10cm
Es wird höflich gebeten, Hinweisschild Gewerbe/Privat, selbstkl. Folie ,20x10cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5332
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5332
EAN/GTIN:
     4044589031211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Es wird höflich gebeten...
Hinweisschild - Gewerbe und Privat Es wird höflich gebeten, die sanitären
Es wird höflich gebeten, die sanitären Einrichtungen sauber zu halten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, Hinweisschild für Gewerbe und Privat, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.