Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Folie, Laborkittel benutzen, 10,0cm DIN EN ISO 7010 M059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Folie, Laborkittel benutzen, 10,0cm DIN EN ISO 7010 M059
Gebotsschild, Folie, Laborkittel benutzen, 10,0cm DIN EN ISO 7010 M059
Gebotsschild, Folie, Laborkittel benutzen, 10,0cm DIN EN ISO 7010 M059
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7131
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7131
EAN/GTIN:
     4044589555410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
laborkittel
Gebotsschild Laborkittel benutzen DIN EN ISO 7010 M059
Laborkittel benutzen

Gebotsschild Laborkittel benutzen

Ordnungsnummer: ISO 7010 M059
DIN EN ISO 7010 M059
 

Einsatzbereich: Sicherheitskennzeichnung 

  • normkonform
  • in verschiedenen Größen und  Lieferformen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M059
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M059 - Laborkittel benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Laborkittel benutzen
Lieferform:
Einzelschild
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7010 M059, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.