Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Hinweisschild, Text: Achtung Alarmgesichert, Mißbrauch wird bestraft, Folie
Artikel-Nr.:
     C158H-210.C9022
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.C9022
EAN/GTIN:
     4044589405722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Text: Achtung Alarmgesichert
Mißbrauch wird bestraft
3 Stk
Hinweisschild für Schutzschränke Text: Achtung Alarmgesichert
Hinweisschild für Schutzschränke

Zum optischen Hinweisen auf eine Alarmsicherung.

  • UV- und witterungsbeständige Folie
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 21,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Sicherheitssiegel
Produktkategorie:
Siegel
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
PVC-Folie
Breite:
21,0 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BxH, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.C9020
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.