Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionsschutz-Piktogrammset, PVC-Folie, 21,0 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infektionsschutz-Piktogrammset, PVC-Folie, 21,0 x 29,7 cm
Infektionsschutz-Piktogrammset, PVC-Folie, 21,0 x 29,7 cm
Infektionsschutz-Piktogrammset, PVC-Folie, 21,0 x 29,7 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.G8216
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.G8216
EAN/GTIN:
     4044589446336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufkleber
Infektionsschutz-Aufkleber Piktogrammset Sicherheitshinweise für Gewerbe, Gastronomie und Einzelhandel


Hygieneinformationen - Ansteckungsgefahr -

Um Infektionen vorzubeugen, haben wir Hygieneinformationen mit Piktogrammen zusammengestellt, welches besonders für Ein- und Ausgangsbereiche geeignet ist.

Überall, in Bereichen mit erhötem Menschenaufkommen, die wichtigsten Verhaltensregeln, um sich und andere zu schützen.

 

Material:

Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen.

Materialstärke: 0,1 mm

 

Witterungsbeständig: ja

Temperaturbeständig in °C: -30 bis +70


  • Material: PVC-Folie weiß, selbstklebend
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Material:
PVC
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aufklebeschilder, Gebotsschilder Praxisbewährt, allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Infektionsschutz-Piktogrammset, PVC-Folie, 21, 0 x 29, 7 cm, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.