| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-210.G8225 Herst.-Nr.: 21.G8225 EAN/GTIN: 4044589446695 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild - Infektionsschutz (rechteckig, blau) Wir machen mit! Wir machen mit!- Material: PVC-Folie weiß, selbstklebend
- Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Breite: | 29,7 cm | Höhe: | 21,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Infektionsschutz mit Piktogrammen, PVC-Folie, 29, 7 x 21, 0 cm, wolk |
| | |
| |