Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Parkausweise (zur Innenverkl.) 0,1 mm transparent, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indiv. Parkausweise (zur Innenverkl.) 0,1 mm transparent, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 6,5 cm
Indiv. Parkausweise (zur Innenverkl.) 0,1 mm transparent, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 6,5 cm
Indiv. Parkausweise (zur Innenverkl.) 0,1 mm transparent, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.S1908
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.S1908
EAN/GTIN:
     4044589441423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkausweis-Anhänger
parkausweis anhänger
Individuell gefertigte Parkausweise (zur Innenverklebung) PVC-Folie 0,1 mm transparent, formgestanzt, kreisrund
Individuell gefertigte Parkausweise (zur Innenverklebung) PVC-Folie 0,1 mm transparent, formgestanzt, kreisrund


  • Größe (Durchm.): 7,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Parkausweis
Produktkategorie:
Individuelle Schilder
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
zur Innenverklebung | individualisierbar
Form:
rund
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
7,0 cm
Durchmesser:
7,0 cm
Höhe:
7,0 cm
B × H:
7,0 × 7,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Pylonen, Pilonen, Verkehrshütchen, Leitkegel, StVO, Straßenverkehrsordnung, Straßensicherheit, Straßenmarkierung, Straßenbau, Baustelle, Schild
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.