Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 2 cm, 20 Stk, VOID-Folie Version: 02 - blau


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 2 cm, 20 Stk, VOID-Folie Version: 02 - blau
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 2 cm, 20 Stk, VOID-Folie Version: 02 - blau
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 2 cm, 20 Stk, VOID-Folie Version: 02 - blau
SafetyMarking Inventaretiketten Inventar-Nr. 4 x 2 cm, 20 Stk, VOID-Folie Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     C158H-250.2064.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     25.2064.02
EAN/GTIN:
     4044589496614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
Anlagen- und Maschinenschilder
Inventaretiketten Inventar-Nr.:

Ausgewählte Version: 02 - blau

Inventarkennzeichnungsetiketten Inventar-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation

  • Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
  • nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 02 - blau
  • Material: VOID-Folie
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Sicherheitsfolie
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
20
Material:
VOID-Folie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, inventaretikett blau, inventar etiketten, inventaretiketten wolk, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.