Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indiv. Prüfplaketten 40 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Indiv. Prüfplaketten 40 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Indiv. Prüfplaketten 40 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Indiv. Prüfplaketten 40 Stk/Bg Dokumentenfolie 0,1 mm weiß, ein- o. mehrfarbig Text, ¥: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-250.S5400
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     25.S5400
EAN/GTIN:
     4044589442178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten 15mm
alle prüfplaketten
Individuell gefertigte Prüfplaketten Sicherheitsfolie 0,1 mm weiß


Individuelle Prüfplaketten mit Ihrem eigenen Logo mit flexibler Farb- und Formatwahl, genau für Ihre Ansprüche!

Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten oder Anforderungen nach Abschluss der Bestellung zu und wir erstellen Ihre persönliche Druckvorlage.

Dokumentieren Sie ihre Anlagen und Maschinen mit einer Prüfplakette die sich von Standardplaketten abhebt.

 

  • zur Kennzeichnungen von Anlagen und Maschinen
  • optimale Kennzeichnung Ihrer Wartungsintervalle
  • durch eigenes Logo hervorragende Werbewirkung

 

Wir produzieren für Sie auch Ihre Grundplakette ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Einsatzzwecken.

 


  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Sicherheitsfolie
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
Text nach Wahl
Nutzen [Bogen]:
40
Grundfarbe:
weiß
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Mindestbestellmenge: 5 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Bögen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
25.S5402
ab € 2,80*
Ähnlich
Wolk
25.S5401
ab € 4,61*
Ähnlich
Wolk
25.S5403
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.