Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hinweissch. Bauleitung Folie retrorefl., selbstkl. 29,7 x 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Hinweissch. Bauleitung Folie retrorefl., selbstkl. 29,7 x 10,5 cm
SafetyMarking Hinweissch. Bauleitung Folie retrorefl., selbstkl. 29,7 x 10,5 cm
SafetyMarking Hinweissch. Bauleitung Folie retrorefl., selbstkl. 29,7 x 10,5 cm
SafetyMarking Hinweissch. Bauleitung Folie retrorefl., selbstkl. 29,7 x 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-260.7023
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     26.7023
EAN/GTIN:
     4044589479709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Hinweisschild Bauleitung
SafetyMarking® Hinweisschild Bauleitung

Selbstklebende Folie zur Kennzeichnung von Fahrzeugen auf allen glatten Untergründen. Die retroreflektierende Oberfläche sorgt bei nächtlichen Einsatzfahrten für erhöhte Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit

  • UV- und witterungsbeständige, retroreflektierende Folie
  • modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • keine Abnutzungerscheinungen durch Benutzung der Waschanlage
  • gute Sichtbarkeit auch bei Stillstand, da keine Energie benötigt wird
  • Qualität Made in Germany

  • Material: 0225 - PVC-Folie, reflektierend, selbstklebend
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie reflekt.
Material:
Folie reflekt.
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel eckig, beobachtungsspiegel, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.7024
ab € 10,15*
Ähnlich
Wolk
43.7023
ab € 6,66*
Ähnlich
Wolk
36.7023
ab € 7,17*
Ähnlich
Wolk
36.7024
ab € 8,66*
Ähnlich
Wolk
90.7023
ab € 8,17*
Ähnlich
Wolk
90.7024
ab € 10,15*
Ähnlich
Wolk
21.7023
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
21.7024
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
50.7023
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.