Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Ziehen-silber / schwarz, Aluminiumfolie , Größe 10x4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder Ziehen-silber / schwarz, Aluminiumfolie , Größe 10x4cm
Türschilder Ziehen-silber / schwarz, Aluminiumfolie , Größe 10x4cm
Artikel-Nr.:
     C158H-280.5363
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     28.5363
EAN/GTIN:
     4044589033925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramme Ziehen
Türschild Ziehen Farbe: silber / schwarz
Ziehen (silber / schwarz)


  • Material: 0798 Aluminiumfolie, selbstklebend, beschriftbar
  • Größe (BxH): 10,0 x 4,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu Folie
Produktart:
Drücken/Ziehen Schild
Produktkategorie:
Türkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminiumfolie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
4,0 cm
Stärke:
0,05 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türschilder ziehen, allgemeine hinweisschilder, Türschilder, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, T.I.R., GGVS, ADR, Straßenverkehr, TIR-Schilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.