|  |
 |
| Artikel-Nr.: C158H-300.0150 Herst.-Nr.: 30.0150 EAN/GTIN: 4044589414359 |
| | |
|
|  |  |
 | Sicherheitssiegel auf Bogen Text: Sicherheitssiegel (mehrfach pro Etikett) SafetyMarking® Sicherheitssiegel auf BogenZur optischen Manipulationssicherung von technischen Geräten, wartungsbedürftigen Anlagen oder anderem. Die VOID-Folie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation - Übertragungsschutz für zusätzliche Sicherheit
- Manipulationsversuch sofort ersichtlich
- beim Abziehen verbleibt ein VOID (ungültig) Schriftzug auf der Klebefläche
- nach dem Abziehen lässt sich das Etikett nicht mehr verkleben
- UV- und witterungsbeständige Folie
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- Qualität Made in Germany
Anwendungsbeispiele: - Verplombung technischer Geräte (Server, Computer oder andere Gehäuse)
- als Prüfplakette für wartungsbedürftige Anlagen (Öfen, Heizung, Feuerlöschter)
- als Siegeletikett beim Öffnen von Dokumenten
- Material: PET-Sicherheitsfolie (VOID), selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 6,5 x 1,5 cm
Weitere Informationen:  |  | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Sicherheitssiegel | Produktkategorie: | Siegel | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 10 | Material: | VOID-Folie | Breite: | 6,5 cm | Höhe: | 1,5 cm | Stärke: | 0,1 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: wolk |
|  |  |
| |