Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HauptschalterHinweisschild a Bogen 3spr (D/GB/F),Folienetik,gestanzt,7,40x2,40cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
HauptschalterHinweisschild a Bogen 3spr (D/GB/F),Folienetik,gestanzt,7,40x2,40cm
HauptschalterHinweisschild a Bogen 3spr (D/GB/F),Folienetik,gestanzt,7,40x2,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0543
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0543
EAN/GTIN:
     4044589120762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild auf Bogen
wolk
Hinweisschild auf Bogen - Elektrotechnik Hauptschalter 3-sprachig (D/GB/F)
Elektrotechnik Hauptschalter - mehrsprachig


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 2,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
2,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.