Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsstromkreis ungeerdet betr Hinweisschild a Bogen,Folienet,gest,7,40x2,40cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Hilfsstromkreis ungeerdet betr Hinweisschild a Bogen,Folienet,gest,7,40x2,40cm
Hilfsstromkreis ungeerdet betr Hinweisschild a Bogen,Folienet,gest,7,40x2,40cm
Artikel-Nr.:
     158H-300.0555
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0555
EAN/GTIN:
     4044589411747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild auf Bogen
wolk
Hinweisschild auf Bogen - Elektrotechnik Wird der Hilfsstromkreis ungeerdet betrieben, ist eine Isolationsüberwachung
Wird der Hilfsstromkreis ungeerdet betrieben, ist eine Isolationsüberwachung einzubauen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 2,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
2,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,43*
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,43*
5 Tage
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 7,02*
€ 11,12*
6 Tage
35
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 27,50*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Bogen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,61125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.