Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Hinweisschild auf Bogen 8 Stk pro Bogen 7,40x2,40cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Hauptschalter Hinweisschild auf Bogen 8 Stk pro Bogen 7,40x2,40cm
Hauptschalter Hinweisschild auf Bogen 8 Stk pro Bogen 7,40x2,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0558
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0558
EAN/GTIN:
     4044589120793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hauptschalter
hinweisschild hauptschalter
Hinweisschild auf Bogen - Elektrotechnik Hauptschalter
Hauptschalter


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 2,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
2,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.