Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschalter bei Gef betätigen Hinweisschild a Bogen,Folienetik,gest,7,40x2,40cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Notschalter bei Gef betätigen Hinweisschild a Bogen,Folienetik,gest,7,40x2,40cm
Notschalter bei Gef betätigen Hinweisschild a Bogen,Folienetik,gest,7,40x2,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0570
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0570
EAN/GTIN:
     4044589377838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschalter bei Gefahr betätigen
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Schilder für Gasanlagen
schilder für gas- und heizungsanlag...
Hinweisschild auf Bogen - Elektrotechnik Notschalter bei Gefahr betätigen
Notschalter bei Gefahr betätigen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 7,4 x 2,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
PVC
Breite:
7,4 cm
Höhe:
2,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.