Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz und Schutzhelm benutzen Gebotsschild Bogen, Folienetik, gest, 5cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gehörschutz und Schutzhelm benutzen Gebotsschild Bogen, Folienetik, gest, 5cm
Gehörschutz und Schutzhelm benutzen Gebotsschild Bogen, Folienetik, gest, 5cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0681
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0681
EAN/GTIN:
     4044589034717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 50mm
Gebotsschild auf Bogen Gehör- und Kopfschutz benutzen
Gehör- und Kopfschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehör- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.