Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild K2 auf Bogen zur Kennzeichnung f ortsveränd,Folienetik,gest,1,25cm BGI 600


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Hinweisschild K2 auf Bogen zur Kennzeichnung f ortsveränd,Folienetik,gest,1,25cm BGI 600
Hinweisschild K2 auf Bogen zur Kennzeichnung f ortsveränd,Folienetik,gest,1,25cm BGI 600
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0760
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0760
EAN/GTIN:
     4044589121219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätemarkierer
Kennzeichnung für elektrische Betri...
gerätemarkierer
Etiketten auf Bogen - Kennzeichnung elektrische Betriebsmittel - K2 - BGI 600
K2

Mech. Beanspruchung: hoch.
Feuchtigkeit: nass.
Staub: hoch, auch leitfähig.
Öle, Säuren, Laugen: mittel bis hoch.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm,): 1,25 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Leiterkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
K2
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
PVC
Durchmesser:
1,25 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild K2 auf Bogen, BGI 600, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.