Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin in Jahresfarbe, 15 Stück/Bogen, 3cm Version: 2024 - Jahresprüfplakette - Nächster Termin 24


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin in Jahresfarbe, 15 Stück/Bogen, 3cm Version: 2024 - Jahresprüfplakette - Nächster Termin 24
Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin in Jahresfarbe, 15 Stück/Bogen, 3cm Version: 2024 - Jahresprüfplakette - Nächster Termin 24
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0819.2024
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0819.2024
EAN/GTIN:
     4044589421241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin Jahresplakette

Ausgewählte Version: 2024 - Jahresprüfplakette - Nächster Termin 24

Prüfplakette Jahresplakette


  • Version: 2024 - Jahresprüfplakette - Nächster Termin 24
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.