Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventarkennzeichnungsetiketten, schw/weiß, Geräte-Nr.:, 3 Freifelder 12 Stk/Bog Version: 02 - schwarz


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Inventarkennzeichnungsetiketten, schw/weiß, Geräte-Nr.:, 3 Freifelder 12 Stk/Bog Version: 02 - schwarz
Inventarkennzeichnungsetiketten, schw/weiß, Geräte-Nr.:, 3 Freifelder 12 Stk/Bog Version: 02 - schwarz
Inventarkennzeichnungsetiketten, schw/weiß, Geräte-Nr.:, 3 Freifelder 12 Stk/Bog Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1028.02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1028.02
EAN/GTIN:
     4044589410849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten
Inventaretiketten Geräte-Nr.:

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

SafetyMarking® Inventarkennzeichnungsetikett Geräte-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 02 - schwarz
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
12
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.