Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventaretiketten Maxi, rot 20Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.Folienetik,gest,4x1,5cm Version: 01 - schwarz


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Inventaretiketten Maxi, rot 20Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.Folienetik,gest,4x1,5cm Version: 01 - schwarz
Inventaretiketten Maxi, rot 20Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.Folienetik,gest,4x1,5cm Version: 01 - schwarz
Inventaretiketten Maxi, rot 20Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.Folienetik,gest,4x1,5cm Version: 01 - schwarz
Inventaretiketten Maxi, rot 20Stk Bogen,Text:Inventar-Nr.Folienetik,gest,4x1,5cm Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1742.01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1742.01
EAN/GTIN:
     4044589414489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
eigentumsetiketten rot
Inventaretiketten Inventar-Nr.:

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

Inventarkennzeichnungsetiketten Inventar-Nr.:

Zur Kennzeichnung von Eigentum und besseren Organisation des Bestandsverzeichnisses. Die Dokumentenfolie schützt vor Fälschung, Kopie, Betrug und Manipulation.

  • beim Ablösen wird das Etikett irreparabel zerstört
  • Übertragung des Etiketts unmöglich
  • UV- und witterungsbeständige Folie zur Selbstbeschriftung
  • Beschriftung mit handelsüblichen Folienschreibern
  • haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 01 - schwarz
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 4,0 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Inventarkennzeichnungsetikett
Produktkategorie:
Inventarkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
20
Material:
Dokumentenfolie
Breite:
4,0 cm
Höhe:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: inventar etiketten, inventaretiketten wolk, Inventarkennzeichnungsetiketten Maxi, rot, wolk, Folienetiketten, Zeichen, Polyesterfolien, Markierungspfeile, Drehsinn, Uhrzeigersinn, Maschinenkennzeichnung, Maschinenhinweisschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.