Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten Nächster Prüftermin, gelb/schwarz, 40 Stk/Bogen, 1,5 cm Version: 25-30 - Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplaketten Nächster Prüftermin, gelb/schwarz, 40 Stk/Bogen, 1,5 cm Version: 25-30 - Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30
Prüfplaketten Nächster Prüftermin, gelb/schwarz, 40 Stk/Bogen, 1,5 cm Version: 25-30 - Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-300.3725.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3725.25-30
EAN/GTIN:
     4044589426031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30

Prüfplakette Nächster Prüftermin

Durch die Tiefe (50 mm) ist auch ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle möglich.


  • Version: 25-30 - Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-30
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 1,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
40
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
1,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten 15mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, Prüfplaketten Nächster Prüftermin, gelb/schwarz, 40 Stk/Bogen, 1, 5 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.