Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm
Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm
Gebotsschild, Augen- und Kopfschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A7912
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7912
EAN/GTIN:
     4044589401632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 50mm
Gebotsschild auf Bogen Augen- und Kopfschutz benutzen
Augen- und Kopfschutz benutzen

Kombischild: Augen- und Kopfschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Augen- und Kopfschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A7917
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.