Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3,0 cm Version: 22-27 - Prüfplakette 2022-2027


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3,0 cm Version: 22-27 - Prüfplakette 2022-2027
Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3,0 cm Version: 22-27 - Prüfplakette 2022-2027
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C2185.22-27
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C2185.22-27
EAN/GTIN:
     4044589419385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Wartung
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette Nächste Wartung

Ausgewählte Version: 22-27 - Prüfplakette 2022-2027

Prüfplakette Nächste Wartung


  • Version: 22-27 - Prüfplakette 2022-2027
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.