Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3,0 cm Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C2185.27-32
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C2185.27-32
EAN/GTIN:
     4044589484543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Wartung
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette Nächste Wartung

Ausgewählte Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032

Prüfplakette Nächste Wartung


  • Version: 27-32 - Prüfplakette 2027-2032
  • Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rund
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
Dokumentenfolie
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Nächste Wartung, weiß/schwarz, 15 Stk / Bogen, 3, 0 cm, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.