Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 5,0 x 2,0 cm, 16 Stk/Bogen Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV, 24-29


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 5,0 x 2,0 cm, 16 Stk/Bogen Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV, 24-29
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 5,0 x 2,0 cm, 16 Stk/Bogen Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV, 24-29
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C3510.24-29
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C3510.24-29
EAN/GTIN:
     4044589421326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
Prüfplakette geprüft
Kabelprüfplakette Geprüft nach ... DGUV V

Ausgewählte Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV, 24-29

Kabelprüfplakette Geprüft nach ..... DGUV V


  • Version: 24-29 - Geprüft nach DGUV, 24-29
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, wolk kabelprüfplakette, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,21688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.