Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 5,0 x 2,0 cm, 16 Stk/Bogen Version: 26-31 - Geprüft nach DGUV, 26-31


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 5,0 x 2,0 cm, 16 Stk/Bogen Version: 26-31 - Geprüft nach DGUV, 26-31
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV, 5,0 x 2,0 cm, 16 Stk/Bogen Version: 26-31 - Geprüft nach DGUV, 26-31
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C3510.26-31
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C3510.26-31
EAN/GTIN:
     4044589430038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Geprüft nach ... DGUV V

Ausgewählte Version: 26-31 - Geprüft nach DGUV, 26-31

Kabelprüfplakette Geprüft nach ..... DGUV V


  • Version: 26-31 - Geprüft nach DGUV, 26-31
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.