Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 8 Stk/Bogen,Größe: 10,0 x 2,0 Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 8 Stk/Bogen,Größe: 10,0 x 2,0 Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30
Kabelprüfplakette, Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 8 Stk/Bogen,Größe: 10,0 x 2,0 Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30
Artikel-Nr.:
     C158H-300.C3525.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.C3525.25-30
EAN/GTIN:
     4044589425621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

Ausgewählte Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30

Kabelprüfplakette nach DGUV Vorschrift 3


  • Version: 25-30 - Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, 25-30
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 10,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
8
Material:
Folie
Breite:
10,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
10,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.